曜日別特売

内装バール 平型

内装バール 平型 - SK11内装バール 平型 - SK11

軽くてにぎりやすく、使いやすいサイズです。ハンマーにもなります。小さな隙間にも入れやすく、めくり・はがし作業のしやすい形状です。
ボード・サッシのあわせ、面木、目地棒のはずし、薄いものをはめこんだり、ハガシ作業に最適です。

用途釘抜き・鋲抜き・内装作業。全長(mm)200材質炭素工具鋼仕様材料にキズをつけにくい薄型形状平型内容量1本
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※ご使用の際はヘルメット、保護メガネ、皮手袋、安全靴等、作業内容に合わせた防具を着用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67358323CN-7
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/382_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

釘抜きの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/381_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bar_howtouse/
2022-12-22

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする