曜日別特売

内装バール ハンマー付

内装バール ハンマー付 - SK11内装バール ハンマー付 - SK11
(1件のレビュー)

一丁、2役のハンマーヘッド付きの内装バールです。作業中の、ちょっと叩きたいという場面に最適な、ハンマー付きの内装バールです。
ハンマーヘッド付きで、叩く作業が出来、釘抜き・ボードや内装材のはがし作業にも最適です。
二重成形のソフトグリップ仕様で、軍手等でも滑りにくい設計です。本体は売れ筋サイズの250mmです。落下防止用の接続コードが取り付けられます。

用途釘抜き・内装はがし作業。全長(mm)約250材質(本体)S45C材質(グリップ)二重成形ソフトグリップ仕上錆びにくいクロームコーティング仕様内容量1個
注意
※必要以上に大きな負荷をかけないで下さい。
※バール部分をハンマー等で叩かないで下さい。
※安全の為、手袋・保護メガネ等を着用して下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67358332CNH-1
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
67358348CNH-2
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67358348
2021-05-29
用途: 取付作業
製造業

なんで今までに無かったのか?
叩ける小バールは有ったけど
角ばっていて細かい作業亊他も傷つけたり
このバールは便利です
他のバールは使えませ、
社員に持たせてます、
できれば色のバリエーションがあれば
他人のと間違わないので助かるのですか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/382_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

釘抜きの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/381_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bar_howtouse/
2022-12-22

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする