曜日別特売

内装バール逆ゾリ 平型

内装バール逆ゾリ 平型 - SK11内装バール逆ゾリ 平型 - SK11
(1件のレビュー)

サビにくく、壁紙などに色を付けないクロームメッキ仕上げです。頭部角度付きなので、従来のバールで抜きにくかった壁際の釘が簡単に抜けます。
はがしやすい、平型形状です。ゆるやかな湾曲で下地を傷めにくいです。特殊規格鋼材・独自の優れた熱処理により強靭です。

用途仮枠、内装作業に最適。全長(mm)190材質機械構造用炭素鋼形状平型刃幅(mm)40仕上クロームメッキ内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※安全のため、手袋・保護メガネ等を着用してください。
※熱処理されたものを叩かないでください。
※高い熱のかかるような作業には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67358427CN-16 190MM
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67358427
2022-01-04
用途: 内装工事
創作工房クボコボ

この逆反りバール、持っていた方がいいです。普通の場所にも使えますし壁際はこれでないと使えません。ちなみに似たようなものが有ったので其方も同時に購入してみましたが同一の物でした。以前紛失してから非常に困っていましたので2本持っていてもいいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/382_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

釘抜きの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/381_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bar_howtouse/
2022-12-22

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする