曜日別特売

リフォームバーW

リフォームバーW - SK11リフォームバーW - SK11リフォームバーW - SK11リフォームバーW - SK11
(3件のレビュー)

軽いので、長時間使用しても疲れにくく、作業が楽です。約90度に曲がったテコ部で、剥がす、持ち上げる、かき出す等の作業にも対応できます。
薄くて広い、作業性抜群の刃先設計です。床板・壁用ボードの取り外し、機械の設置・移動テコ作業などにもご使用いただけます。

用途機器の取り付け移動作業の補助、ハガシ作業。材質機械構造用炭素鋼刃幅(mm)60仕上クロームメッキ材質(パイプ)焼き入れ鋼管内容量1本
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※本体に損傷のある場合は使用しないでください。
※ハンマー等で叩かないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6735843660X400400
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
6735844560X600600
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67358436
2022-09-17
用途: 解体作業時
金久保興業建設業・工事業

何本か買いましたが、みんな先端が取れちゃいますね。

対象商品 : 67358436
2019-02-13
用途: コンクリート製品の据付に
丹澤建設工業株式会社

軽くて使い易い。
もう少し太い方がいいかもしれない。
概ね満足です。

対象商品 : 67358445
2018-12-24
用途: 解体作業
株式会社豊進建設業・工事業

バールより良いですけどクワ並の大きさが欲しいですので改良して欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/382_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

釘抜きの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/381_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bar_howtouse/
2022-12-22

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする