曜日別特売

ロングチスタガネ

ロングチスタガネ - SK11ロングチスタガネ - SK11ロングチスタガネ - SK11ロングチスタガネ - SK11ロングチスタガネ - SK11ロングチスタガネ - SK11
(1件のレビュー)

特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。刃先は高周波熱処理を施しています。

用途コンクリート及びブロックのハツリ作業。材質機械構造用炭素鋼仕上ニス内容量1本
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※製品にカケやヒビ等の異常がないことを確認してください。
※テコとしての使用はしないでください。
※過剰な打撃は加えないでください。破損の原因となります。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6735850616X300約300約16
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
6735851519X300約300約19
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
6735852422X300約300約22
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
6735853325X300約300約25
オープン
取扱い終了
代替品有
6735855819X380約380約19
オープン
取扱い終了
代替品有
6735856722X380約380約22
オープン
取扱い終了
代替品有
6735854216X380約380約16
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6735853325X3006735852422X30025X300 ロングチスタガネ SK11 67358524ロングチスタガネSK111本
1,698
税込1,868
同じブランドの代替品です
6735855819X3806735851519X30019X380 ロングチスタガネ SK11 67358515ロングチスタガネSK111本
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
6735856722X3806735852422X30022X380 ロングチスタガネ SK11 67358524ロングチスタガネSK111本
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67358533
2020-10-26
用途: 測量杭打ちに使用
株式会社 麻生測量設計建設業・工事業

測量でプラスチック杭を打つ際、砂利舗装などで入りにくい時に、一度鏨で穴を掘って入れると綺麗に収まりますので、助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする