曜日別特売

空砥ペーパーミニ

空砥ペーパーミニ - SK11空砥ペーパーミニ - SK11

カット不要、使いやすい手のひらサイズです。目詰まり防止剤付で長持ちします。30枚セットでお買い得です。

用途木工素地の荒削り、木工フェンス・テラスの塗装はがし、サビ落とし。粒度A60適合材木工材質人造研磨材、クラフト紙寸法(mm)76×140内容量1パック(30枚)
注意
※用途以外では使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない所に保管して下さい。
※直射日光等の当たらない冷暗所に保管して下さい。
※人造研磨材を使用しておりますので、取扱いやご使用において肌を傷めることのないよう、十分にご注意下さい。
※ご使用前にはさしつかえない部分で試してからご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67358847カラトギA#60
オープン
599
659(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする