耐水ペーパーミニセット

耐水ペーパーミニセット - SK11耐水ペーパーミニセット - SK11
(2件のレビュー)

カット不要、使いやすい手のひらサイズです。空研ぎ・水研ぎどちらでも使用できます。30枚セットでお買い得です。

用途塗装面の研磨、サビ・汚れ落とし、金属塗装前足つけ。粒度C400、C1000、C1500材質人造研磨材、耐水紙寸法(mm)76×140内容量1セット
注意
※用途以外では使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない所に保管して下さい。
※直射日光等の当たらない冷暗所に保管して下さい。
※人造研磨材を使用しておりますので、取扱いやご使用において肌を傷めることのないよう、十分にご注意下さい。
※ご使用前にはさしつかえない部分で試してからご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67358917タイスイC#セット
オープン
619
681(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67358917
2023-05-03
用途: ヘッドライトレンズのクリア塗装
みかみデンタルラボラトリー医療・福祉・介護関連業

ヘッドライトレンズの塗装のため購入しました。
ちょうど使用目的の番手にあったセットだったので、それぞれの番手を単品で購入するよりお手軽と考えてチョイスしました。
ほどよい大きさにカット済みのため使いやすいです。全部使い切ってはいませんので、今後必要時のためにストックしておきます。

対象商品 : 67358917
2021-09-10
用途: 研磨作業
電気・ガス・熱供給・水道業

ハガキより一回り小さいサイズ(7.7×14cm)にカットしたものが
三種類10枚づつセットになっているので便利。
コスパ良し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする