万能ダイヤモンドシャープナー

万能ダイヤモンドシャープナー - SK11万能ダイヤモンドシャープナー - SK11

先細なので、細かいところの作業にも最適です。電着ダイヤの為、セラミックや超硬金属など硬い物も楽に研げます。
1本で平面・曲面の荒研ぎ・仕上げ研ぎが可能です。包丁や鋏などまっすぐな刃物には平面部を、鎌やナタなどの曲がった刃には曲面部を使用してください。

用途一般刃物からセラミック・超硬チップ等の刃研ぎ。粒度荒研ぎ用:150、仕上げ研ぎ用:300適合材一般刃物、セラミック、超硬チップ等寸法(mm)ダイヤモンド部:150全長(mm)250内容量1本
注意
※砥石面に水をつけてご使用ください。研ぎやすく、仕上がりが良くなり、また製品寿命も長くなります。
※中性洗剤を少々たらして使用すると更に効果的です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
全長(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67358926#150/#300荒研ぎ用:150、仕上げ研ぎ用:300250ダイヤモンド部:150
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする