曜日別特売

家庭用台付砥石 仕上げ用

家庭用台付砥石 仕上げ用 - SK11家庭用台付砥石 仕上げ用 - SK11
(1件のレビュー)

より優れた切れ味に。安定台付きで安心な家庭用砥石です。仕上げ研ぎ用なので、より優れた切れ味になります。

用途一般料理用包丁・ステンレス包丁などの刃研ぎ。粒度3000仕様仕上げ研ぎ用砥材溶融アルミナ質砥石寸法(mm)175×55×16内容量1個
注意
※砥石の使用後は、研ぎカスを水洗いし、日陰で乾燥させて保管してください。
※砥石が片べりしたり凹みができたら、面直し砥石、又は耐水ペーパーなどで平らに修正してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67358944#3000
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67358944
2021-01-25
用途: 包丁、ナタ等を研ぎます
農・林・水産業

研ぎ初心者なのであまり粒度の細いものより良いかと思い、3000番にしましたが、使用した感じ、5000番でも良かったかな?と思いました。
台はたいしてグリップしないので無くても良かったかなと。今までの中砥1000番より切れるようになったのでとりあえず買って良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

角砥石の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kakutoishi_howtouse/
2023-02-24

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする