曜日別特売

収納式ダイヤヤスリGOLD

収納式ダイヤヤスリGOLD - SK11収納式ダイヤヤスリGOLD - SK11収納式ダイヤヤスリGOLD - SK11収納式ダイヤヤスリGOLD - SK11収納式ダイヤヤスリGOLD - SK11収納式ダイヤヤスリGOLD - SK11
(1件のレビュー)

携帯・収納に便利なオートロック式スライドホルダーです。収納・携帯に便利なスライド式ホルダーを採用しているので刃の出し入れ・調整が簡単です。
ホルダーのロックボタンをスライドさせ、ヤスリ部分を出し入れ出来、ロックボタンを放すと自動で固定されるオートロック式ホルダーです。ヤスリは裏表の両面が使えます。
ヤスリ部は薄くしならせて使うこともできます。研磨に最適なダイヤモンドパウダーを機材に電着させています。
通常のヤスリでは研磨できない超硬合金・高硬度焼入鋼・セラミック・ガラス・陶器等の研磨が出来ます。

用途焼入鋼・セラミック・超硬チップ・ガラス・陶器・などの研磨ならびに修正。適合材焼入鋼・セラミック・超硬チップ・ガラス・陶器・など材質ヤスリ基材:炭素鋼、研磨材:ダイヤモンドパウダー内容量1本
注意
※パッケージ台紙の内容を確認のうえ、本来の用途以外には使用しないで下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67359066STDF-150150相当
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
67359075STDF-400400相当
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
67359084STDF-10001000相当
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67359075
2019-01-26
用途: ポケットに差して、現場へ

ポケットに差せて、持ち運びができることが、最大のメリットです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
1が参考にしています
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする