曜日別特売

精密チタンDヤスリ

精密チタンDヤスリ - E-Value精密チタンDヤスリ - E-Value
(4件のレビュー)

細かい作業に最適な精密作業用のダイヤモンドヤスリです。平・丸・半丸・三角・四角の5形状のセット品です。使用後の収納に便利なケース入りです。
ダイヤモンドパウダーを基材に電着させているので、目詰まりしにくくなっています。チタンコーティングを施し、表面のダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。
研削方向がなく押しても引いても削れ、ダイヤモンド粒子によって研削力が高くなっているので、軽く押し当てるだけで削れます。

用途高硬度素材・研削困難な難削材の仕上げ加工、精密機械部品のバリ取り、金属・樹脂のヤスリかけ。粒度150適合材金属・樹脂材質(本体)S45C幅(mm)7厚さ(mm)7全長(mm)145内容量1パック(5本)
注意
※使用用途以外では使用しないで下さい。
※ヤスリ部分にカケなどの異常が見られる場合は、使用しないで下さい。
※本品は簡易のシャープナーです。
※高級刃物や高い切れ味等が必要な刃物には使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
全長(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
673591725ホンクミ ケース15014577
オープン
739
813(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67359172
2022-09-13
用途: バリ取り時、小範囲の切削。
医療・福祉・介護関連業

バリ取りや小範囲の切削に使っています。
少々硬いものでも削れるので重宝しています。
コスパは非常に良いと思います。

対象商品 : 67359172
2019-05-27
用途: 趣味の工作
教育・研究機関

なにかに必要だと思って購入しました。
ら、いきなり必要な局面が生じましたが、思ったような加工ができて満足しています。値段も含め、大満足です。

対象商品 : 67359172
2018-06-07
用途: 精密部分の仕上げ

目詰まりがなく、切れ味は良い。多くは削れません。ケースは優れもの。

対象商品 : 67359172
2018-02-03
用途: アクセサリー作りに欠かせません。
その他業種

細かい作業が多いのでとても助かります。すべての型が揃ていて色んなシーンで役立ちます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする