曜日別特売

精密チタンDヤスリ

精密チタンDヤスリ - E-Value精密チタンDヤスリ - E-Value

細かい作業に最適な精密作業用のダイヤモンドヤスリです。平・丸・半丸の3形状のセット品です。使用後の収納に便利なケース入りです。ダイヤモンドパウダーを基材に電着させているので、目詰まりしにくくなっています。
チタンコーティングを施し、表面のダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。研削方向がなく押しても引いても削れ、ダイヤモンド粒子によって研削力が高くなっているので、軽く押し当てるだけで削れます。

用途高硬度素材・研削困難な難削材の仕上げ加工、精密機械部品のバリ取り、金属・樹脂のヤスリかけ。粒度150適合材金属・樹脂形状材質(本体)S45C内容量1パック(3本)
注意
※使用用途以外では使用しないで下さい。
※ヤスリ部分にカケなどの異常が見られる場合は、使用しないで下さい。
※本品は簡易のシャープナーです。
※高級刃物や高い切れ味等が必要な刃物には使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
673591883ホンクミ ケース
オープン
549
604(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする