強力汚れ落しブロック
業務用としても使われているダイヤモンド砥粒を使用しているので、水をかけてこするだけです。トイレ・洗面台・蛇口周りの水垢や輪ジミ落としに最適です。
裏面には吸着シートを取り付けていますので、平面部分に付着させることが可能です。吸着力が落ちてきたら、シート表面を水洗いし、汚れを落とすことで、吸着力が戻ります。
用途衛生陶器用の汚れ落とし。
対象衛生陶器用(使用できない対象物:色付き陶器製品)
材質研磨部:人工ダイヤモンド・ポリウレタン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×25×50
材質(スポンジ)ポリエチレン
内容量1個
注意
※ご使用前に中刷りの使用上の注意及び使用方法を必ずお読みのうえ正しくお使い下さい。※パッケージの台紙は説明書として保管し毎回の使用前に十分に内容を確認して下さい。
※対象物の種類や使用環境・使用方法によっては、キズがつくことがあります。