精密チタンDヤスリ

精密チタンDヤスリ - E-Value精密チタンDヤスリ - E-Value
(2件のレビュー)

細かい作業に最適な精密作業用のダイヤモンドヤスリです。精密ダイヤモンドヤスリの丸型です。ダイヤモンドパウダーを基材に電着させているので、目詰まりしにくくなっています。
チタンコーティングを施し、表面のダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。研削方向がなく押しても引いても削れ、ダイヤモンド粒子によって研削力が高くなっているので、軽く押し当てるだけで削れます。基材にはメッキを施し、防錆処理を施しています。

用途高硬度素材・研削困難な難削材の仕上げ加工、精密機械部品のバリ取り、金属・樹脂のヤスリかけ。粒度150適合材金属・樹脂形状材質(本体)S45C内容量1本
注意
※使用用途以外では使用しないで下さい。
※ヤスリ部分にカケなどの異常が見られる場合は、使用しないで下さい。
※本品は簡易のシャープナーです。
※高級刃物や高い切れ味等が必要な刃物には使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67359312マル
オープン
229
252(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67359312
2023-09-30
用途: 穴あけの仕上げ
その他業種

丸くて小さな穴を開けた時に細い丸ヤスリは高いのばかりなので重宝している。

対象商品 : 67359312
2021-10-03
用途: リフォーム工事に

小さな穴あけの後のバリ取りに最適です。ちょっとした下穴にも使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする