軽量ボードヤスリS175

軽量ボードヤスリS175 - SK11軽量ボードヤスリS175 - SK11
(1件のレビュー)

メーカー従来品比マイナス65%の超軽量ボードヤスリです。携帯・収納に便利なショートタイプです。サビにくいニッケルメッキ加工です。

用途石膏ボード・ケイカル板やスレート・木材の荒削りに使用。幅(mm)約40材質(本体)アルミ合金内容量1本
注意
※パッケージに表示された注意事項を守り正しくご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合材
全長(mm)
目の粗さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67359355SSBF-40LW アラメ石膏ボード・ケイカル板やスレート・木材175表:鬼目・荒目、裏:複目・中目
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67359355
2020-11-12
用途: ボードの角削り
建設業・工事業

軽いし片手の手のひらに収まるし削り加減もいいし疲れない
コンパクトなので持ち運びに便利なのが一番

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする