坪千吉
ヤスリの柄
持ちやすく、作業のしやすいヤスリの柄です。手になじむ木柄です。
用途
ヤスリの柄。
材質
木
内容量
1個
注意
※ヤスリをキッチリと差し込み、ゆるみ、がたつきのないことを確認してご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
大きさ
適合サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67359382
トウメイフクロ
大大
-
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
メーカー直送
67364824
‐
小
(木工・鉄工用):150、(目立て用):75
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
メーカー直送
67364833
‐
中
(木工・鉄工用):200、(目立て用):100/125
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
67364842
‐
大
(木工・鉄工用):250~300、(目立て用):150
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください