SK11
両面サンディングスポンジ
平面・曲面・凸面の研磨が、これ1丁でOKです。スポンジ素材のため別売の耐水ペーパーを使用するときは水を含ませての作業ができ大変便利です。
両面マジックでペーパーの脱着が簡単にできます。
用途
曲面・平面の研磨作業。
粒度
(付属ペーパー)120
仕様
マジックテープ式
材質(本体)
スポンジ
取付可能寸法(mm)
70×135
内容量
1個
注意
※粒度を確認の上、傷がつくと困るものには使用しないでください。
※用途に合わせて別売の「サンディングロールマジックテープ付」をご利用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67359574
#120ツキ
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください