スポンジ研磨ブロック

スポンジ研磨ブロック - E-Valueスポンジ研磨ブロック - E-Valueスポンジ研磨ブロック - E-Valueスポンジ研磨ブロック - E-Valueスポンジ研磨ブロック - E-Valueスポンジ研磨ブロック - E-Value
(1件のレビュー)

スポンジなので曲面にも馴染みます。乾式・湿式両用タイプです。目詰まりしたら水で洗えます。

用途コゲ・汚れ・サビ落としなど。厚さ(mm)25寸法(mm)100×70内容量1個
注意
※表示用途以外は使用しないでください。
※研磨剤が入っていますので、傷が付いたら困るものには使用しないでください。
※必ず支障のない部分で仕上がり具合を確認の上、作業を行ってください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67359626#6060
オープン
199
219(税込)
翌々日出荷
67359635#120120
オープン
199
219(税込)
翌々日出荷
67359644#240240
オープン
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67359635
2019-11-27
用途: サビ除去作業
卸売・小売業

軽さがあって良い。サビも簡単に除去できる。てもそこまで汚れない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする