曜日別特売

細工用ヤスリPRO

細工用ヤスリPRO - SK11細工用ヤスリPRO - SK11

熟練のやすり職人が丹精込めて作っていますので、快い切れ味、快適な作業性が実感できます。切削粉が詰まりにくく、綺麗な仕上げ面です。
やすりの街、広島県仁方産です。表と裏で2種類の加工が出来ます。単目なのできれいな仕上がりです。

用途鉄、軽金属、樹脂などの研磨作業。適合材鉄・軽金属・樹脂など形状種別荒目/中目仕様金属仕上用全長(mm)200内容量1本
注意
※ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。
※逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。
※ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。
※折れる恐れがありますので、ヤスリをテコ代りに使用しないでください。
※作業時には、手袋、作業メガネなどの着用をお勧めします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合材
形状
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67359827アラメ チュウメ鉄・軽金属・樹脂など200
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする