曜日別特売

細工用ヤスリPRO

細工用ヤスリPRO - SK11細工用ヤスリPRO - SK11

熟練のやすり職人が丹精込めて作っていますので、快い切れ味、快適な作業性が実感できます。切削粉が詰まりにくく、綺麗な仕上げ面です。
やすりの街、広島県仁方産です。食いつきが良く、鉋のような仕上げ面になります。

用途硬質木材、竹、パテ、発泡性樹脂、プラスチック、石膏などの研磨作業。適合材中/硬質木材・竹・パテ・発泡性樹脂など形状全長(mm)200仕様木彫工芸用種別波目内容量1本
注意
※ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。
※逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。
※ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。
※折れる恐れがありますので、ヤスリをテコ代りに使用しないでください。
※作業時には、手袋、作業メガネなどの着用をお勧めします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67359863ナミメ
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする