曜日別特売

竹ブラシ

竹ブラシ - SK11
(1件のレビュー)

台所・お風呂など水廻りの洗浄に最適なナイロン毛のブラシです。洗車、食器洗いなど、水廻り作業に最適です。使いやすい曲り柄です。

用途汚れ落し・水洗い。材質(毛)ナイロンタイプ竹ブラシ・曲柄材質(柄部)内容量1本
注意
※用途に合わせたブラシをお使いください。
※安全のために必ず保護メガネ・保護手袋を着用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67359924NO.17
オープン
229
252(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67359924
2022-02-04
用途: 自動車塗装
足立自動車

角度のついた竹ブラシは近所のホームセンターには売ってません。
モノタロウで買えてよかった。高い商品ではないがモノタロウブランドに加えて下さい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする