曜日別特売

竹ブラシ ミニ

竹ブラシ ミニ - SK11竹ブラシ ミニ - SK11
(1件のレビュー)

革製品・メッキ製品の手入れに最適な動物毛のブラシです。木目出しや革ツヤ出し、水廻り作業に使えます。細かな部分に最適なミニタイプです。

用途つや出し、汚れ落とし、接着剤の塗布。材質(毛)豚毛タイプ竹ブラシ・直柄毛丈(mm)13材質(柄部)内容量1本
注意
※用途に合わせたブラシをお使いください。
※安全のために必ず保護メガネ・保護手袋を着用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67359933NO.127
オープン
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67359933
2017-11-03
用途: 研磨作業

柄が短く、ある程度の太さがあり安定感があります。ブラシ部分の密度も高いので非常に使いやすいです。
もう少し安い他メーカーのものは、密度がなく、柄が細長くて不満でした。思ったより価格が安かったのも助かりました。これからも使用し続けると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする