土木造園用しなり鏝

土木造園用しなり鏝 - 緑長(ミドリカネチョウ)土木造園用しなり鏝 - 緑長(ミドリカネチョウ)土木造園用しなり鏝 - 緑長(ミドリカネチョウ)土木造園用しなり鏝 - 緑長(ミドリカネチョウ)土木造園用しなり鏝 - 緑長(ミドリカネチョウ)土木造園用しなり鏝 - 緑長(ミドリカネチョウ)土木造園用しなり鏝 - 緑長(ミドリカネチョウ)土木造園用しなり鏝 - 緑長(ミドリカネチョウ)

お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。土木・造園業など外溝作業などに適しています。新開発の背金により、中塗りやハードな塗り作業に適したしなりを実現した仕様になっています。

用途外装作業時の中塗りから仕上げ塗り作業まで。材質コテ板:ステンレス(SUS420J2)、背金:焼入鋼(SK-5)、柄首:鉄(SPHC)厚さ(mm)0.4内容量1個
注意
※作業箇所にあったコテをご使用下さい。
※柄及びコテ身にガタツキがある場合は使用しないで下さい。
※作業が終わったらすぐに使った道具を水洗いして、よく乾燥させてから保管して下さい。
※保管の際は本体上に重量物をのせないで下さい。
※コテが傷む恐れがあります。
※鏝板のエッジやカドは鋭利です。注意して下さい。
全6種類を絞り込む
寸法(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67359967240MM 0.4240
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
67359976270MM 0.4270
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
67359985240MM 0.4240
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
67359994270MM 0.4270
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
67360003300MM 0.4300
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
67360012330MM 0.4330
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする