曜日別特売

道具洗いブラシ

道具洗いブラシ - 赤長(アカカネチョウ)道具洗いブラシ - 赤長(アカカネチョウ)
(3件のレビュー)

使い終わった後の左官道具洗いに最適です。汚れた左官道具を洗浄する際に役立ちます。

用途左官道具の汚れ落とし用。幅(mm)60高さ(mm)110タイプミニ種類刷毛奥行(mm)410色(柄)オレンジ主な用途左官用毛色白色内容量1個
注意
※強くこするとキズが付くことがあります。※本来の用途以外に使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67360028オレンジ
オープン
418
460(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67360028
2020-04-26
用途: コンクリ打ちの後水洗い

コンクリ打ちの後の水洗いで一輪車や道具を洗うのに爪付ブラシと併用して使っています。購入先はその時々でバラバラですが品物はリピート購入し続けています
適度な毛の硬さで毛の向きもちょうどよい角度なので手早く奇麗にすることができて満足してます

2019-10-08
用途: 左官道具洗い
建設業・工事業

コンパクトで取り回し安く、使い勝手が良いのでお勧めです。

対象商品 : 67360028
2017-12-04
用途: 道具のメンテナンス
株式会社Riku

ブラシが硬いのでコンクリート工事に使用しています。使えます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする