爪付き左官ブラシ 道具洗い

爪付き左官ブラシ 道具洗い - 赤長(アカカネチョウ)爪付き左官ブラシ 道具洗い - 赤長(アカカネチョウ)
(4件のレビュー)

爪付きの左官道具洗いブラシです。汚れた左官道具を洗浄する際に役立ちます。

用途左官道具の汚れ落とし用。幅(mm)50高さ(mm)80種類刷毛奥行(mm)410色(柄)ブラック主な用途左官用毛色白色内容量1本
注意
※強くこするとキズが付くことがあります。※本来の用途以外に使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67360037ブラック
オープン
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67360037
2023-01-20
用途: 道具洗浄
教育・研究機関

道具等の洗浄用に比較的固めで大きいブラシを探しており、丁度よい商品を見つけ購入したところ、重宝しています。

対象商品 : 67360037
2022-11-24
用途: モルタル道具洗う用
建設業・工事業

まだ使ってませんが、まあまあでかいです。
ブラシの部分はナイロン系の固いやつです。
3年は使えそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 67360037
2019-08-30
用途: コンクリート打設時
建設業・工事業

とても使いやすく、また次回も購入しようと思います。

対象商品 : 67360037
2019-03-21
用途: 鏝掃除
昇緑庭建設業・工事業

今までもこのブラシを使っているけど使いやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする