赤長(アカカネチョウ)
中塗鏝
中塗りから荒仕上げまで、使用範囲が広いです。中塗りから荒仕上げまで、幅広くお使いいただけます。壁材をすくい、壁面に押し伸ばしながら、平らに塗り上げる場合に最適です。
用途
壁塗り等の中塗用。
材質
コテ板:鉄
寸法(mm)
270
材質(柄部)
木
内容量
1個
注意
※作業箇所にあったコテを使用ください。
※柄及びコテ身にガタツキがある場合は使用しないでください。
※作業が終わったらすぐに使った道具を水洗いして下さい。
※保管の際は本体上に重量物を乗せないで下さい。コテが傷む恐れがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67360098
270MM
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください