緑長(ミドリカネチョウ)
左官用ブーメラン刷毛
(1件のレビュー)
刷毛先を斜めにカットしているので作業性抜群です。板厚を薄くすることで、水刷毛としての接続強度が増しています。
用途
散り周りの清掃作業。
タイプ
柄付き
種類
刷毛
奥行(mm)
10
主な用途
左官用
毛色
白色
刷毛幅(mm)
75
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67360152
ナガエ 75MM
100
430
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
67360168
タンエ 75MM
90
300
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください