緑長(ミドリカネチョウ)
薄口左官用チリ刷毛
散り周りの掃除、入隅・出隅のブラシ引き等に使用します。銅板巻で腰があります。
用途
散り周りの清掃作業。
幅(mm)
70
高さ(mm)
280
タイプ
柄付き
種類
刷毛
奥行(mm)
10
主な用途
左官用
毛色
白色
刷毛幅(mm)
70
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67360177
70MMドウバンマキ
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください