曜日別特売

レンガ鏝 油焼

レンガ鏝 油焼 - 緑長(ミドリカネチョウ)レンガ鏝 油焼 - 緑長(ミドリカネチョウ)レンガ鏝 油焼 - 緑長(ミドリカネチョウ)レンガ鏝 油焼 - 緑長(ミドリカネチョウ)

レンガ積み、タイル貼り、モルタル塗、すくい作業に適した専用鏝です。レンガ積み、タイル貼り、モルタル塗り専用の鏝です。モルタルをすくいやすい形状です。

用途レンガ積み用鏝。材質鏝板:鋼(55C)、柄首:鉄材質(柄部)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67360518#3#3約140×160
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
67360527#4#4約130×150
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする