ステンレス レンガ鏝

ステンレス レンガ鏝 - 金長ステンレス レンガ鏝 - 金長ステンレス レンガ鏝 - 金長ステンレス レンガ鏝 - 金長ステンレス レンガ鏝 - 金長ステンレス レンガ鏝 - 金長
(1件のレビュー)

職人仕様のステンレス製レンガ鏝です。レンガ積み、タイル貼り、モルタル塗り専用の鏝です。ステンレス製で、さびにくくお手入れが楽です。モルタルをすくいやすい形状です。

用途レンガ積み用鏝。材質鏝板:ステンレス、柄首:鉄材質(柄部)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67360597#2#2約150×170
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
67360606#3#3約140×160
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
67360615#4#4約130×150
オープン
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67360597
2021-10-22
用途: タイル貼り作業時
大木タイル建設業・工事業

柄首の角度が絶妙で、とても使いやすいです。長く使うので少し高価ですけど良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする