ブロック鏝 油焼

ブロック鏝 油焼 - 緑長(ミドリカネチョウ)ブロック鏝 油焼 - 緑長(ミドリカネチョウ)ブロック鏝 油焼 - 緑長(ミドリカネチョウ)ブロック鏝 油焼 - 緑長(ミドリカネチョウ)

ブロック積み工事に最適な専用鏝です。ブロック積み専用鏝です。ブロックを積む際のモルタルのすくい、押さえ、はみ出したモルタルの掻き出し作業に適した形状です。

用途ブロック積み用鏝。材質鏝板:鋼(55C)、柄首:鉄材質(柄部)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67360624195#2#2約125×195
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
67360633210#1#1約130×210
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする