緑長(ミドリカネチョウ)
中首内丸面引鏝
コンクリート作業のカド出しに最適です。コンクリートの角を美しく仕上げます。中首タイプです。
用途
コンクリートのカド出し作業。
材質(柄部)
木
全長(mm)
120
タイプ
内丸
内容量
1個
注意
※作業箇所にあったコテを使用ください。
※柄及びコテ身にガタツキがある場合は使用しないでください。
※作業が終わったらすぐに使った道具を水洗いして下さい。
※保管の際は本体上に重量物を乗せないで下さい。コテが傷む恐れがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67360685
6X120
カド径:6
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
67360694
9X120
カド径:9
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください