中首外丸面引鏝

中首外丸面引鏝 - 緑長(ミドリカネチョウ)中首外丸面引鏝 - 緑長(ミドリカネチョウ)中首外丸面引鏝 - 緑長(ミドリカネチョウ)中首外丸面引鏝 - 緑長(ミドリカネチョウ)

コンクリート作業のカド出しに最適です。コンクリートの角を美しく仕上げます。中首タイプです。

用途コンクリートのカド出し作業。全長(mm)120タイプ外丸材質(柄部)内容量1個
注意
※作業箇所にあったコテを使用ください。
※柄及びコテ身にガタツキがある場合は使用しないでください。
※作業が終わったらすぐに使った道具を水洗いして下さい。
※保管の際は本体上に重量物を乗せないで下さい。コテが傷む恐れがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
673607036X120カド径:6
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
673607129X120カド径:9
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする