ツールキャリーバッグスクエア

ツールキャリーバッグスクエア - E-Valueツールキャリーバッグスクエア - E-Value

使いやすいコンパクトサイズです。持ち運びが楽で出し入れがスムーズです。使わない時はコンパクトにたためます。
便利な外側ポケット・内側ホルダーです。整理がしやすい内側仕切り付です(マジックテープ式で取外し可能)。取っ手が収納できます。

用途道具などの収納・持ち運び。材質(本体)ポリエステル・EVA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×210×210外寸法・幅(mm)210外寸法・高さ(mm)210外寸法・奥行(mm)210内容量1個
注意
※とがった物や刃物をそのまま入れると、バックが破れますので、刃先カバーをしてから収納してください。
※収納は10kgを超えないようにして下さい。
※合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけて使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67360755ETC-SQ210×210×210ブラック・レッド
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする