E-Value
ツールキャリーバッグハンディ
使いやすいコンパクトサイズです。持ち運びが楽で出し入れがスムーズです。使わない時はコンパクトにたためます。
便利な外側ポケット・内側ホルダーです。コンベックスホルダー、テープフッカー付です。
用途
道具などの収納・持ち運び。
仕様
別売ショルダーベルト取付可能
材質(本体)
ポリエステル・EVA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約270×210×350
外寸法・幅(mm)
270
外寸法・高さ(mm)
350
外寸法・奥行(mm)
210
内容量
1個
注意
※とがった物や刃物をそのまま入れると、バックが破れますので、刃先カバーをしてから収納してください。
※収納は10kgを超えないようにして下さい。
※合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけて使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67360764
ETC-HD
270×210×350
ブラック・レッド
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください