SK11
ツールバッグPRO HB
EVA成型強化底でハードな使用にも耐えられます。外側、内側ポケットで簡単に整理できます。ワイドな口開きで出し入れが簡単です。ショルダーベルト付属で持ち運びも簡単です。
用途
工具・道具・資材等の収納、持ち運び。
材質(本体)
ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約400×240×300
外寸法・幅(mm)
400
外寸法・高さ(mm)
300
外寸法・奥行(mm)
240
内容量
1個
注意
※用途以外には使用しないでください。
※合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけないでください。
※とがった物や刃物をそのまま入れると、バッグが壊れますので、刃先をカバーしてから収納してください。
※収納は5kgを超えないようにしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67360816
STB-HB-400
400×240×300
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください