ツールキャリーバッグPRO

ツールキャリーバッグPRO - SK11ツールキャリーバッグPRO - SK11
(2件のレビュー)

EVA成型強化底でハードな使用にも耐えられます。外側、内側ポケットで簡単に整理できます。可動式ハンドルで持ち運び、出し入れが簡単です。取り外し可能なカバー付きです。

用途工具・道具・資材等の収納、持ち運び。材質(本体)ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×240×280外寸法・幅(mm)300外寸法・高さ(mm)280外寸法・奥行(mm)240内容量1個
注意
※用途以外には使用しないでください。
※合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけないでください。
※とがった物や刃物をそのまま入れると、バッグが壊れますので、刃先をカバーしてから収納してください。
※収納は5kgを超えないようにしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67360834STC-HB-S300×240×280
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67360834
2024-03-12
用途: 工具入れ
自動車・二輪車・自転車関連業

作業工具入れとして使用。
収納もし易く、持ち運びができ作業効率がグッと上がりました。

対象商品 : 67360834
2020-09-08
用途: 自動車メンテナンス
その他業種

この商品と近いサイズの廉価版ありますが、長く使うならこれがいいと思います。
底面が硬い素材で形崩れしにくく、上面にカバーがつきますので少しの雨は入らず埃などからも大事な工具を守れます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする