曜日別特売

ツールキャリーバッグPRO

ツールキャリーバッグPRO - SK11ツールキャリーバッグPRO - SK11ツールキャリーバッグPRO - SK11ツールキャリーバッグPRO - SK11
(4件のレビュー)

EVA成型強化底でハードな使用にも耐えられます。外側、内側ポケットで簡単に整理できます。可動式ハンドルで持ち運び、出し入れが簡単です。取り外し可能なカバー付きです。取り外し可能な内側ポケット付き仕切りがあります。

用途工具・道具・資材等の収納、持ち運び。材質(本体)ポリエステル外寸法・高さ(mm)280外寸法・奥行(mm)240内容量1個
注意
※用途以外には使用しないでください。
※合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけないでください。
※とがった物や刃物をそのまま入れると、バッグが壊れますので、刃先をカバーしてから収納してください。
※収納は5kgを超えないようにしてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67360843STC-HB-M450×240×280
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
67360852STC-HB-L550×240×280
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67360843
2021-08-20
用途: 配管工事や、器具修理の工具入れ
電気・ガス・熱供給・水道業

パイプレンチ、モンキーレンチ、ドライバーセット、等相当量入り重宝しています
ポケットも沢山あり使いやすい

対象商品 : 67360852
2018-07-04
用途: 工具入れ

大きさ等、丁度良いと思いますが、値段が高いのが難点ですね。

対象商品 : 67360843
2020-04-21
用途: 農機のメンテナンス

収納ポケットの数は満足しています。
ただ、ポケット形状が浅い&口が大きすぎて入れた工具がホールドしにくい。

1が参考にしています
対象商品 : 67360843
2018-05-26
用途: 電気工事
中秀電工電気・ガス・熱供給・水道業

某店で見て欲しくなったのですが、その某店よりも、ずっと安くで買う事が出来ました。
ポケットが沢山あり、色んな物を整理して入れる事が出来て大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする