(3件のレビュー)

しっかり自立、たたんでコンパクトなポップアップバッグです。道具、工具の収納、持ち運びに最適です。強力スプリング付で、中身が空でもしっかり自立します。ビニール袋を入れればゴミ箱やバケツとしても使用できます。使わない時サッとたたんでカチッとロック、コンパクトで持ち運びにも便利です。ショルダーベルト(別売)を取り付けると肩掛けで使用できます。

用途道具・工具の収納、持ち運び。仕様底板補強高さ(mm)(伸ばした時)約310、(畳んだ時)約100加工撥水加工寸法(縦×横)(mm)約260×480内容量1個
注意
※合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけないで下さい。
※先の尖った物や鋭利な物を収納するときは、バッグが破れる恐れがありますので、必ずカバーを付けてください。
※収納重量は10kgを超えないようにしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67360868EPU-W480×260×約310・約100(畳んだ時)レッド
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67360868
2022-06-07
用途: 工具バッグ

リピート注文です。現場に工具を持参する際に使用していますが、口も広く、折り畳みも出来、カバンが自立しワイヤーが入っているので折れることもなく使い勝手が良いです。

対象商品 : 67360868
2020-01-20
用途: 工具入れ
教育・研究機関

丸型のバッグを使っていたが使いづらいので購入した、この様なバッグには肩掛けベルトを付属してほしい。

2が参考にしています
対象商品 : 67360868
2018-11-21
用途: 町内会の行事での準備作業時
サービス業

以前より使用していた丸バケツ型より、収納量と使い勝手とも向上している。仕事用にもう1個買おうと検討中。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする