緑長(ミドリカネチョウ)
ゴム鏝 目地用替ゴム
ゴム鏝目地用替えゴムです。タイルやブロックなど傷を付けたくないものを塗る際にゴムで保護された鏝を使います。
用途
タイル目地塗り作業。
材質
スポンジゴム
適合
鏝:緑長ゴム鏝目地15mm
タイプ
目地タイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67360913
15MM
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
67360922
30MM
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください