曜日別特売

土間鏝本焼0.7黒塗角柄

土間鏝本焼0.7黒塗角柄 - 金長土間鏝本焼0.7黒塗角柄 - 金長土間鏝本焼0.7黒塗角柄 - 金長土間鏝本焼0.7黒塗角柄 - 金長

先丸形状は鏝先の波残りを抑えることができ、材料押さえに最適です。
高品質の強力な接着剤ですので使用後、有機溶剤(シンナー類)に浸けて洗ってもはがれることがありません。
溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。
背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。
スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。

用途土間の補修と押さえ、土間ならし用の鏝。材質鏝板:焼入鋼仕様ハードトランダム接着タイプ柄:中首板厚(mm)0.7材質(柄部)仕上本焼内容量1丁
注意
※作業箇所にあったコテをご使用下さい。
※柄及びコテ身にガタツキがある場合は使用しないで下さい。
※作業が終わったらすぐに使った道具を水洗いしてください。
※保管の際は本体上に重量物をのせないで下さい。コテが傷む恐れがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67360938600MM
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
67360947900MM
オープン
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする