曜日別特売

木柄ステンスクレーパーP42

木柄ステンスクレーパーP42 - SK11木柄ステンスクレーパーP42 - SK11木柄ステンスクレーパーP42 - SK11木柄ステンスクレーパーP42 - SK11

はがし作業等に最適なスクレーパーです。刃部は、サビに強いステンレス製です。

用途ペンキはがし、サビ落とし、汚れ落とし。材質ステンレス板厚(mm)1.2材質(刃)ステンレス内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67361114SWS-P4242
オープン
449
494(税込)
当日出荷
67361123SWS-Y6565
オープン
499
549(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする