曜日別特売

ステン貫通スクレーパー

ステン貫通スクレーパー - SK11ステン貫通スクレーパー - SK11ステン貫通スクレーパー - SK11ステン貫通スクレーパー - SK11
(1件のレビュー)

たたけるグリップで、はがし作業等に最適なスクレーパーです。2mm板厚の極厚ブレードを使用しているので、打撃時も耐久性があります。

用途ペンキはがし、サビ落とし、汚れ落とし。材質ステンレス板厚(mm)2材質(刃)ステンレス内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67361132SWS-P42H42
オープン
629
692(税込)
当日出荷
67361148SWS-Y65H65
オープン
659
725(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67361132
2020-03-06
用途: 外壁塗材ハツリ作業

先の金具が取れやすいためガムテープで固定して使用しています。
それでも数回使用で取れるため不便です。
ハンマーでたたくのは良くないのでしょうか

2が参考にしています
MonotaROからの回答

こちらの商品は、刃の部分から持ち手側に見えているステンまで繋がっているので貫通ドライバーと同様にハンマーでたたいて作業可能です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする