内装ツールセット

内装ツールセット - SK11内装ツールセット - SK11

接着剤が付きにくく、パテ埋め等に最適です。小ヘラの表面は平(パテ埋)、裏面はナミ目(接着剤塗)になっています。盛り板は、片手でも持ちやすく軽量です。

用途住宅・内装用パテ埋め。材質プラスチックヘラサイズ(mm)大:90、小:30内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67361227
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする