SK11
竹ブラシ
台所・お風呂など水廻りの洗浄に最適なナイロン毛のブラシです。毛長タイプなので、凹凸面の掃除に最適です。
用途
水洗い、汚れ落し。
材質
ナイロン
材質(毛)
ナイロン線
タイプ
竹ブラシ・曲柄
材質(柄部)
竹
内容量
1本
注意
※用途に合わせたブラシをお使いください。
※安全のために必ず保護メガネ・保護手袋を着用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67361358
NO.124
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください