ノーブランド
フロアーブラシ 純馬毛
動物毛は革製品・メッキ製品の手入れに最適です。洗浄・木目出しや革艶出し・水回り作業に使用できます。
用途
艶出し・汚れ落とし用。
材質(毛)
純馬毛
仕様
フロアーブラシ
種類
刷毛
主な用途
掃除用
毛色
白色
刷毛幅(mm)
910
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67361385
910MM
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください