Y-SK11
のばしバケ 1行
ソフトに空気を逃がします。握りやすいグリップです。
用途
内装用のばしバケ。
材質(毛)
馬毛
種類
刷毛
材質(グリップ)
木
主な用途
内装用
毛色
黒色
玉厚(mm)
15
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
刷毛幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67361446
270MM
80
270
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
67361455
330MM
83
330
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください