ノーブランド
キワトリ刷毛
タイルのよごれ落としにも使用できます。上部や細かい箇所にも活躍します。純馬毛製の刷毛です。
用途
左官用ブラシ。
寸法(mm)
100×20
種類
刷毛
材質(柄部)
木
材質(毛)
純馬毛
主な用途
掃除用
毛色
黒色
内容量
1本
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。強くこするとキズが付くことがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67361473
ジュンウマゲセイ
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください