ノーブランド
左官用チリ刷毛 木柄
(1件のレビュー)
左官作業の水うち、洗浄作業に最適です。厚口タイプです。
用途
水打ち、洗浄作業。
全長(mm)
約230
種類
刷毛
材質(柄部)
木
主な用途
左官用
刷毛幅(mm)
約80
内容量
1本
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。強くこするとキズが付くことがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67361482
アツクチ
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください