曜日別特売

左官用チリ刷毛 木柄

左官用チリ刷毛 木柄 - ノーブランド左官用チリ刷毛 木柄 - ノーブランド
(1件のレビュー)

左官作業の水うち、洗浄作業に最適です。薄口タイプです。

用途水打ち、洗浄作業。全長(mm)約230種類刷毛材質(柄部)主な用途左官用刷毛幅(mm)約80内容量1本
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。強くこするとキズが付くことがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67361498ウスクチ
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67361498
2018-01-09
用途: 左官工事時、チリ掃除など
建設業・工事業

使った感じは、普段から使う刷毛とかわらないが、ノーブランドならではの、もう少し安い価格なら満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする